Referencje
FAG:NN3007-AS-M-SP
Rubix:377629
Producent:0167368930000
EAN:4012801580793


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NN 3007-AS-M-SP
Łożyska wałeczkowe
Łożyska wałeczkowe dwurzędowe, koszyk mosiężny FAG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 249 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie