Łożyska stożkowe SKF 33015

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:33015
Rubix:1191357
EAN:7316577006257
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.115 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 33015


Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Mocne strony

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.115 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Prędkość odniesienia4300 rpm
Prędkość graniczna5300 rpm
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r228000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr167000 N
zł 277,75 Netto
/ Sztuka
zł 341,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie