Łożyska stożkowe SKF 30314

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:30314
Rubix:1191291
EAN:7316577327185
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość38.75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30314


Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe rolki. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie przedłużeń bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawidłowy ruch toczny, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktowego α. Wielkość kąta kontaktowego, który zwykle mieści się w granicach 10° i 30°, jest związana z czynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt kontaktowy.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przystosowane do przenoszenia obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozłączne i wymienne elementy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość38.75 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
449,64 Netto
/ Sztuka
553,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie