Łożyska stożkowe SKF 30222

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:30222
Rubix:2668146
EAN:7316577327024
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość82 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30222 zastąpiło 30222 J2


Łożyska stożkowe wałeczkowe mają stożkowe bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe rolki. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. działających jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych. Linie przedłużeń bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawdziwy ruch toczny, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność przy obciążeniu osiowym łożysk stożkowych rośnie wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, która zwykle mieści się w zakresie między 10° a 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozdzielne i wymienne elementy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość82 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałstal łożyskowa
zł 876,9 Netto
/ Sztuka
zł 1078,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie