Łożyska stożkowe Timken 31324XDF
Podwójny rząd - zespół dystansowy w układzie twarzą w twarz
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:31324XDF
Rubix:1027831
Producent:190034671
EAN:0053893368245


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 136 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31324XDF
Wysokowydajne, dwurzędowe zespoły łożysk stożkowych Timken, zdolne do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną trwałość przy minimalnej zajmowanej przestrzeni. Wstępnie wyregulowane zespoły dystansowe umożliwiają szybszy montaż poprzez wyeliminowanie procedury regulacji luzu łożyskowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 30662,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 136 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15 938,17 Netto
/ Sztuka
zł 19 603,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie