Łożyska stożkowe SKF 33030

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:33030
Rubix:650394
Producent:98798
EAN:7316571200156
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość60.54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 33030


Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)60,54x225x225 mm
Waga Logistyczna8056 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość60.54 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria330
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8650000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr487000 N
zł 2803,47 Netto
/ Sztuka
zł 3448,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie