Referencje
NSK:3984R/3920R
Rubix:661245
Producent:3984R/3920R N
EAN:00029176530920


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 112.712 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3984R/3920R
Łożyska stożkowe calowe NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1166 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 66.675 mm |
| Średnica zewn. | 112.712 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 839,39 Netto
/ Sztuka
zł 1032,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie