Pierścienie wewnętrzne Timken 14276

Łożyska stożkowe wałeczkowe Timken

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:14276
Rubix:112078
EAN:0053893183688
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.69.012 mm
Szerokość15.875 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 14276 pierścień zewn.


Łożyska TDI mają podwójny pierścień wewnętrzny wykonany jako jedna część oraz dwa pojedyncze pierścienie zewnętrzne. Zazwyczaj dostarczane są z pierścieniem dystansowym dla pierścienia zewnętrznego w postaci wstępnie nastawionego zespołu. Łożysko może być stosowane w stałych pozycjach w zastosowaniach wałów obrotowych. W zastosowaniach z obrotową obudową może być stosowane jako łożysko pływające na nieruchomym wale.
ŁOŻYSKA STOŻKOWE WAŁECZKOWE TIMKEN

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.69.012 mm
Szerokość15.875 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.3 kg
53,23 Netto
/ Sztuka
65,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie