Referencje
SKF:23996 CAK/W33
Rubix:107775
EAN:7316570029161




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 480 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 128 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23996 CAK W33
Łożyska sferyczne wałeczkowe mają dwa rzędy wałeczków ze wspólną wydrążoną kulistą bieżnią w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w pierścieniu wewnętrznym nachylone względem osi łożyska. Środek wydrążonej kulistej bieżni w pierścieniu zewnętrznym znajduje się na środku osi łożyska.
Samonastawne łożyska wałeczkowe, główne wymiary zgodnie z DIN 635, dwurzędowe, otwór stożkowy, rowek obwodowy, trzy otwory smarownicze w pierścieniu zewnętrznym, koszyk mosiężny.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 121000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 480 mm |
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 125 kg |
| Prędkość odniesienia | 560 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5700000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2990000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie