Referencje
SNR:21315VKC3
Rubix:552795
EAN:3413520079512




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21315-VKC3
Dwurzędowe łożysko baryłkowe, koszyk z blachy, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 180x175x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3542 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 274000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 295000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 454,96 Netto
/ Sztuka
zł 559,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie