Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP TNP40
Jednostka bloku poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TNP40
Rubix:666740
Producent:TNP40 R
EAN:00747023035045


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TNP40
Seria standardowa, żeliwna obudowa. Potrójna uszczelka nitrylowa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 51 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Typ montażu | podstawa 2-śrubowa |
| Wysokość | 98.5 mm |
| Długość | 180.5 mm |
| Seria | tnp |
| Ciężar | 2.1 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Szerokość | 51 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 168,44 Netto
/ Sztuka
zł 207,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie