Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NTN UCP306D1

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UCP306D1
Rubix:421522
EAN:4547359001709
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP306D1


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

Bardzo uniwersalna i wymienna gama produktów w przemyśle.

- Bezobsługowa oprawa łożyskowa NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można stosować przez długi czas bez konieczności jego wymiany.

- Jest wyposażona w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. To oznacza oszczędność czasu i kosztów konserwacji.

- Śruby blokujące z kulką, unikalne dla NTN, w przypadku niektórych opraw niezawodnie blokują oprawy na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub obciążenia udarowe.

- Dla dodatkowej ochrony: standardowe, żeliwne pokrywy dla najczęściej stosowanych modeli opraw. Dla środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernej produkcji pyłu i/lub stosowania cieczy.

- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawy stalowe o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszające ryzyko pęknięcia oprawy.

Zastosowania

obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów CAS: 7439-92-1 Stężenie: 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)190x100x58 mm
Waga Logistyczna1795 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Seriaucp300
Ciężar0 kg
Liczba otworów2
Szerokość43 mm
148,46 Netto
/ Sztuka
182,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie