Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP207-20

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 200 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCP207-20
Rubix:797710
Producent:UCP207-20
EAN:0087796072015
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Odległość od środka do środka mocowania127 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP207-20


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem za pomocą dwóch śrub może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.

Zastosowania

● Łożyska w obudowie typu UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.75 mm
Odległość od środka do środka mocowania127 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Całkowita szerokość łożyska42.9 mm
Średnica zewn.72 mm
Zacisk6.5 mm
Średnica otworów mocowania17 mm
Typ montażuucp 200 oprawa łożyskowa typu pillow block (cast-iron pillow block housed unit), blokada za pomocą śruby dociskowej
Wysokość95 mm
Długość167 mm
Uszczelnieniebonded seal (high-performance) met steel flinger; geschikt voor natte/vuilomgevingen
Smarowaniewstępnie nasmarowane wysokiej jakości smarem na bazie litu; wyposażone w kalamitkę do ponownego smarowania
Seriaucp 200
Ciężar1.6 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Szerokość48 mm
zł 78,21 Netto
/ Sztuka
zł 96,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie