Referencje
SNR:USP208-24
Rubix:3144929
EAN:3413520678432




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USP208-24
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,45 Netto
/ Sztuka
zł 101,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
