Referencje
SNR:ESFL206COE
Rubix:3145336
Producent:ESFL.206COE
EAN:3413520624767




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Wysokość wału | 18 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL206COE
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Wysokość wału | 18 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.7 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Wysokość | 31 mm |
| Długość | 148 mm |
| Uszczelnienie | single lip seal |
| Smarowanie | smar (smarowniczka m6x1) |
| Seria | esfl200 |
| Ciężar | 0.89 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 23.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 101,4 Netto
/ Sztuka
zł 124,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie