Referencje
SKF:6306/C3
Rubix:116619
Producent:6306/C3
EAN:7316571370668


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6306/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6306 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 20000 rpm |
| Prędkość graniczna | 13000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,3 Netto
/ Sztuka
zł 24,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie