Referencje
SKF:6007-2Z/C3WT
Rubix:1219981
EAN:7316571051598


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6007-2Z/C3WT
Sztywne łożysko kulkowe jednorzędowe bez uszczelnienia
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do dużych prędkości, mogą wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, wymagając niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe sztywne są najczęściej stosowanymi łożyskami. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 155 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6007 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 24000 rpm |
| Prędkość graniczna | 12000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 10200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie