Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6010NREE
Jednorzędowe łożyska kulkowe z głębokim rowkiem
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:6010NREE
Rubix:392168
EAN:3413520114701




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6010EENR
Sztywne łożysko kulkowe o kontakcie radialnym, koszyk z blachy, rowek i pierścień zatrzaskowy na średnicy zewnętrznej, uszczelnienia cierne po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 283 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6000 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21100 N |
| Ciężar | 0.267 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,11 Netto
/ Sztuka
zł 96,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie