Referencje
SKF:6006/HR22Q2
Rubix:860162
EAN:7316573325932


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6006/HR22Q2
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Mocne strony
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 28,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6006 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie