Łożyska kulkowe zwykłe PBF 6207 C3
Deep Groove Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:6207 C3
Rubix:2300

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6207 C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6207 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 9000 rpm |
| Ciężar | 0.29 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,64 Netto
/ Sztuka
zł 18,01 Brutto
- Dostępny