Łożyska kulkowe zwykłe SKF 16101-2RS1, Średnica wewnętrzna: 12 mm | Średnica zewnętrzna: 30 mm | Szerokość: 8 mm


Łożyska kulkowe zwykłe

Referencje
skf:16101-2RS1
rubix:465671
producent:48924
ean:7316570953749
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna12 mm
Średnica zewnętrzna30 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 16101-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Mocne strony

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna25,5 g
Średnica wewnętrzna12 mm
Średnica zewnętrzna30 mm
Szerokość8 mm
UszczelnienieDwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoCN
Seria161
KoszStal
Prędkość graniczna17000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2360 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr5070 N
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
53,66 Netto
/ Sztuka
66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.