Referencje
Timken:6010-ZZ
Rubix:1719177
Producent:100417014
EAN:0087796292680





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6010ZZ
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 84,9884x84,9884x21,0058 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 290,3 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6010 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie