Referencje
SKF:6209 NR
Rubix:263554
Producent:42741
EAN:7316577094353


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6209 NR
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem pod pierścień osadczy sprężynujący są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Pierścień osadczy sprężynujący, zamocowany w pierścieniowym rowku w pierścieniu zewnętrznym, umożliwia osiowe ustalanie łożysk w ich oprawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 413 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 17000 rpm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,46 Netto
/ Sztuka
zł 116,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie