Referencje
SKF:61924 MA/C3W64
Rubix:652853
Producent:205166
EAN:7316572295168


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61924 MA/C3W64
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się wszechstronnością, zdolnością do pracy przy wysokich prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1421 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 619.. |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie