Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6013/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6013/C3
Rubix:243097
Producent:40829
EAN:7316571366616
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6013/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x100x100 mm
Waga Logistyczna426,8 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria60
Koszstal
Prędkość odniesienia14000 rpm
Prędkość graniczna9000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r25000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31900 N
86,39 Netto
/ Sztuka
106,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie