Referencje
SKF:6228
Rubix:107331
Producent:46316
EAN:7316576623141


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 42 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6228
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7643,8 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 42 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Prędkość graniczna | 3400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 150000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 165000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1105,42 Netto
/ Sztuka
zł 1359,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie