Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6315-2RS

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:6315-2RS
Rubix:2204871
Producent:893759
EAN:3660338462146
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6315-2RS


Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
2RS - Łożyska kulkowe zwykłe

Mocne strony


Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość

Zastosowania


Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6300
Koszstal
Prędkość graniczna2600 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r76500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr111400 N
Ciężar3012 kg
74,62 Netto
/ Sztuka
91,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie