Referencje
SKF:6212-2Z/C3
Rubix:107188
Producent:42877
EAN:7316576681394


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6212-2Z/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 789,1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62 |
| Prędkość odniesienia | 13000 rpm |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 55300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,05 Netto
/ Sztuka
zł 89,85 Brutto
- Dostępny