Referencje
ZVL:6303-2Z
Rubix:448480


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6303-2ZR
The single row deep groove ball bearings have relatively deep raceways on both rings without a filling slot and they are non-separable. By optimum size of balls and by their conformity to the raceways high load ratings are achieved. They can carry axial and radial loads in both directions and are suitable even for high rotation speeds. These bearings are manufactured in a broad selection of types and are the most common rolling bearing type.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Seria | 6303 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 19000 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny