Referencje
SKF:W 6000
Rubix:235431
Producent:29721
EAN:7316570038088


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko W 6000
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15,8 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | w |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 67000 rpm |
| Prędkość graniczna | 40000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1960 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3970 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,88 Netto
/ Sztuka
zł 85,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie