Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6244 M/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6244 M/C3
Rubix:653648
Producent:43202
EAN:7316577738516
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6244 M/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x400x400 mm
Waga Logistyczna36871 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość65 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria62
Prędkość odniesienia3200 rpm
Prędkość graniczna3000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r365 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr296 N
11 423,56 Netto
/ Sztuka
14 050,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie