Łożyska kulkowe zwykłe PTN S61811-2RS
Łożysko kulkowe zwykłe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:S61811-2RS
Rubix:2205214
Producent:894104
EAN:3660338465574




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S61811-2RS
Okrągłe elementy toczne ze stali nierdzewnej z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
2RS - Łożyska kulkowe zwykłe - łożyska ze stali szlachetne
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 61800 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4700 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7400 N |
| Ciężar | 0.079 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,73 Netto
/ Sztuka
zł 48,87 Brutto
- Dostępny