Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6219-2Z/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6219-2Z/C3
Rubix:219275
Producent:43044
EAN:7316570023282
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6219-2Z/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x170x170 mm
Waga Logistyczna2688,4 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria62
Koszstal
Prędkość odniesienia8000 rpm
Prędkość graniczna4000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r81500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr114000 N
zł 754,43 Netto
/ Sztuka
zł 927,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie