Referencje
SKF:6201-2RSH/C4
Rubix:652942
Producent:164111
EAN:7316571844893





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6201-2RSH/C4
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 36,5 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 6201 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie