Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6201 NR

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6201 NR
Rubix:652915
Producent:41977
EAN:7316570437720
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6201 NR


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x32x32 mm
Waga Logistyczna36,9 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6201
Koszstal
Prędkość odniesienia50000 rpm
Prędkość graniczna32000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7280 N
  • Termin dostawy na zapytanie