Referencje
SKF:6201-ZTN9/LT
Rubix:652972
Producent:94550
EAN:7316570702446





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6201-ZTN9/LT
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 35,3 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6201 |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie