Referencje
SKF:W 6301
Rubix:648806
Producent:49464
EAN:7316570523058






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko W 6301
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 57,3 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | w |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie