Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6030LLU/5K
NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6030LLU/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6030LLU/5K
Rubix:915140
EAN:4547359338539


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6030LLU/5K
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, kosz ze stali tłoczonej, uszczelnienia stykowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 225x225x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4080 g |
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6000 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 126000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 139000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie