Referencje
SKF:6052 M
Rubix:652707
Producent:41064
EAN:7316577116604


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 65 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6052 M
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 29300 g |
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60 |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3200 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 375 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 291 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 012,93 Netto
/ Sztuka
zł 12 315,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie