Referencje
SKF:6326 M
Rubix:7419
Producent:44161
EAN:7316576619830


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6326 M
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17544 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 63 |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 5000 rpm |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 216 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 229 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5631,37 Netto
/ Sztuka
zł 6926,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie