Łożyska kulkowe zwykłe SKF 62310-2RS1

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:62310-2RS1
Rubix:111451
Producent:43167
EAN:7316577080639
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 62310-2RS1


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x110x110 mm
Waga Logistyczna1580 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria63
Prędkość graniczna4300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r38000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr61800 N
276,51 Netto
/ Sztuka
340,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie