Referencje
QL:6005 ZZ
Rubix:217561
Producent:6005 ZZ

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6005 ZZ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny