Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6219

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6219
Rubix:126159
Producent:43034
EAN:7316576618765
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6219


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x170x170 mm
Waga Logistyczna2548 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość32 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62
Koszstal
Prędkość odniesienia8000 rpm
Prędkość graniczna5000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r81500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr114000 N
643,37 Netto
/ Sztuka
791,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie