Referencje
SKF:6205-RS2ZNBR/C3
Rubix:653204
Producent:100574
EAN:7316571215846





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6205-RS2ZNBR/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x57,9x57,9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 134 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6205 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie