Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty Timken UC210-30

Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UC 200 – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UC210-30
Rubix:3035228
Producent:UC210-30
EAN:0087796140158
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.6 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość51.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UC210-30


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

Zespoły łożysk kulkowych zawierają śrubę ustalającą, mimośrodowy kołnierz ustalający i stożkowy otwór do stosowania z serią tulei ustalających i zapewniają niezawodne produkty łatwo dostępne do najpopularniejszych zastosowań.

Zastosowania

Transport materiałów; Żywność i napoje; Rolnictwo; Pakowanie; Wentylatory przemysłowe/dmuchawy; Produkcja szkła; Produkcja cegieł; Papier i druk

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47.6 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość51.6 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka
Seriauc 200 wide inner ring ball bearings (set screw locking)
Rozwiercanie47.6 mm
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Ciężar0.9 kg
85,89 Netto
/ Sztuka
105,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie