Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SNR MUC204FD

SNR - wkład - MUC204FD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:MUC204FD
Rubix:1050225
EAN:3413520462888
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko MUC204FD


Wkład łożyska ze stali nierdzewnej, sferyczny pierścień zewnętrzny z zabezpieczeniem przed skręceniem, mocowanie za pomocą sworzni gwintowanych, uszczelnienie z tarczą odśrodkową, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x65x40 mm
Waga Logistyczna171 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seriamuc200
Materiałstal nierdzewna
Koszstal nierdzewna
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10900 N
117,21 Netto
/ Sztuka
144,17 Brutto
  • Dostępny