Łożyska kulkowe wahliwe SKF 1317

Łożyska kulkowe wahliwe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:1317
Rubix:105051
Producent:34305
EAN:7316576605581
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość41 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1317


Łożyska kulkowe samonastawne mają dwa rzędy kulek, wspólną sferyczną bieżnię w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie głębokie, nieprzerwane rowki bieżni w pierścieniu wewnętrznym. Dostępne są w wersji otwartej lub uszczelnionej. Łożyska są odporne na kątowe odchylenie wału względem obudowy, które może być spowodowane na przykład ugięciem wału.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)41x180x180 mm
Waga Logistyczna4950 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość41 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria13
Materiałstal łożyskowa
Koszstal
Prędkość odniesienia7000 rpm
  • Termin dostawy na zapytanie