Referencje
SKF:2310 KM
Rubix:651190
Producent:146079
EAN:7316571679075


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2310 KM
Łożyska kulkowe wahliwe mają dwa rzędy kulek, wspólną kulistą bieżnię w pierścieniu zewnętrznym i dwa głębokie, nieprzerwane rowki bieżni w pierścieniu wewnętrznym. Dostępne są w wersji otwartej lub uszczelnionej. Łożyska te są niewrażliwe na niewspółosiowość kątową wału względem oprawy, która może być spowodowana na przykład ugięciem wału.
Mocne strony
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1809,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 23 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie