Referencje
FLT:1208K
Rubix:246954


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1208K
Łożyska kulkowe skośne to łożyska toczne przenoszące obciążenia złożone, czyli jednocześnie promieniowe (poprzeczne) i osiowe (wzdłużne), dzięki skośnemu układowi bieżni, co zapewnia wysoką precyzję i wydajność, nawet przy dużych prędkościach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,83 Netto
/ Sztuka
zł 24,39 Brutto
- Dostępny