Referencje
FLT:1209
Rubix:342478


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1209
Łożyska kulkowe skośne to łożyska toczne przenoszące obciążenia złożone, czyli jednocześnie promieniowe (poprzeczne) i osiowe (wzdłużne), dzięki skośnemu układowi bieżni, co zapewnia wysoką precyzję i wydajność, nawet przy dużych prędkościach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,1 Netto
/ Sztuka
zł 25,95 Brutto
- Dostępny